9735310100000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 10,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 10.000
Rubix:160000000196828
Produttore:9735310100000
EAN:4031095076812
9735310100000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 10,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310100000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 10,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale70 mm
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo7 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura10 mm
Profondità della filettatura20000 mm
10.000 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
70,43 IVA esclusa
/ Unità
85,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione