CUSTODIA PER MASCHI 885822

Set di maschi e filiere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885822
Rubix:999210315054787
EAN:3660338390784
CUSTODIA PER MASCHI 885822
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materialehss
Numero di elementi33
Campom3 - m12 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSTODIA PER MASCHI 885822


Set per filettatura a mano
Set di maschi e filiere ISO HSS da M3 a M12 - Valigetta in metallo con 33 pezzi
Misure di filettatura - M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75
Maschi: 21 maschi - HSS DIN 352 - 3 maschi per ogni misura di filettatura sopra indicata - 1 cono, 1 secondo e 1 spina
Filiere: 7 filiere HSS DIN 223 - 1 filiera per ogni misura di filettatura sopra indicata
Chiavi per rubinetti: 1 Chiave per rubinetti regolabile - 1 Chiave per rubinetti a cricchetto adatta
Attacchi: 1 contropunta in zinco - Ø25mm x 9mm
Include 1 cacciavite e 1 calibro per passo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Materialehss
Numero di elementi33
Campom3 - m12 mm
170,83 IVA esclusa
/ Unità
208,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione