7098437-STARDRILL D3120-03-18.00F25-P21
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D3120-03-18.00F25-P21
Rubix:999240116023835
Produttore:7098437

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 54 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con appiattimento |
Dettagli del prodotto : 7098437-STARDRILL D3120-03-18.00F25-P21
Punta con inserti a fissaggio meccanico D3120 • Drion·tec™ • 3xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=18mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 54 mm |
| Stelo | stelo cilindrico con appiattimento |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Tipo di inserto | p284 (s-1n-..) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 3xdc (z=1) |
| Lunghezza dello stelo | 56 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 426,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 520,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione