9717910131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 13,100
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 13.100
Rubix:999181000027568
Produttore:9717910131000
EAN:4031095295534


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 13,100
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione