7377481-ARTICOLO DC160-05-06.000A1-WJ30ET

Punta in metallo duro integrale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:DC160-05-06.000A1-WJ30ET
Rubix:999240116018427
Produttore:7377481
EAN:4031132407050
7377481-ARTICOLO DC160-05-06.000A1-WJ30ET

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro35 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7377481-ARTICOLO DC160-05-06.000A1-WJ30ET


Punti di forza

•Alta produttività in molti materiali diversi
Zone di appoggio posizionate in posizione avanzata per garantire una rapida guida nel foro
Notevole precisione di posizionamento grazie al nuovo nucleo più sottile e innovativo
Uso universale

Applicazioni

Ingegneria meccanica generale;Costruzione di stampi e matrici;Energia;Industria automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro35 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisialcrn/altin
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
119,00 IVA esclusa
/ Unità
145,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione