9517670134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,490
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 13.490
Rubix:999181000026871
Produttore:9517670134900
EAN:4031095292571


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,490
Punta elicoidale Stock SuperV-T 30xD in metallo duro AlTiN con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Per foratura profonda fino a L=458 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | cono con scarico (relieved cone) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1397,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1705,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione