9711400080000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 8,000

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 8.000
Rubix:999190200050123
Produttore:9711400080000
EAN:4031095302836
9711400080000-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400080000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 8,000


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907: Ø 8 mm, lunghezza totale 155 mm e profondità di lavorazione 90 mm. Superficie bright, senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentobright (blank, senza rivestimento)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,089
Affilaturakegelmantelanschliff (118°)
Stelogambo cilindrico (straight shank)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciai e ghisa; lamiere da leghe di al; piastre laminate (materiali sandwich)
Materiale da tagliohss
Diametro stelo8 mm
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione