9717640043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.300
Rubix:999240628007267
Produttore:9717640043000
EAN:4031095345895


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,300
Punta MD Stock 71764 Ø4,300 per foratura profonda 15xD con fori di lubrificazione. Angolo 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 420,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione