9717660045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.500
Rubix:999240628006981
Produttore:9717660045000
EAN:4031095343228


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,500
Punta in metallo duro Stock con fori di lubrificazione per forature profonde 25xD. Rivestimento EgiAs per usura e calore sotto controllo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 208 mm |
| Profondità di lavorazione | 161,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 556,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione