Riferimenti
Walter Titex:DC160-16-06.000A1-WJ30EU
Rubix:999240116020863
Produttore:7684257
EAN:4031132428925

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 7684257-ARTICOLO DC160-16-06.000A1-WJ30EU
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • 16xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EU • Dc=6mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 16 × Dc senza interruzioni;Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisialcrn/altin (rivestimento in testa) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:16 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 form ha (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali iso: acciai (p), acciai inossidabili (m), ghisa (k), materiali non-ferrosi (n/s/h/o) e materiali con proprietà di taglio difficili; esempi: ferro, acciai inox, ghisa, metalli non ferrosi, resine/plastiche |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione