9612210041000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 4,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 4.100
Rubix:160000000187738
EAN:4031095067247
9612210041000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 4,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210041000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 4,100


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,1 mm
4.100 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore