9518930195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 19,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 19.500
Rubix:160000000184950
Produttore:9518930195000
EAN:4031095234816
9518930195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 19,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,5 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione258 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930195000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 19,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,95 g
Diametro del foro19,5 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione258 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura19,5x258
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo20
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo20 mm
19.500 mm
310.000 mm
Paese d'origineDE
1091,56 IVA esclusa
/ Unità
1331,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione