9517200025500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,550
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 2.550
Rubix:999220701000174
Produttore:9517200025500
EAN:4031095327150


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,875 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200025500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 2,550
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,875 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l=0,05 |
| Affilatura | rettifica a punta sfaccettata |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, inox, ghisa, alluminio e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione