PUNTERUOLO 2934GE 120

Punzone centrale 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:100-10
Rubix:160000000863622
Produttore:8721050
EAN:4010883872102
PUNTERUOLO 2934GE 120

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo4 mm
Lunghezza totale120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO 2934GE 120


Punzone centrale 120x10x4 mm Secondo DIN 7250 Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per tempra ad aria 45CrMoV7 Accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza Teste di riscontro temprate induttivamente Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente * non standardizzato

Punti di forza

-Acc. a DIN 7250
Acciaio al vanadio
Curamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
Testine di taglio temprate induttivamente
Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo4 mm
Lunghezza totale120 mm
Codice doganale90172010
5,44 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione