Riferimenti
Facom:256.2,5
Rubix:999200200085028
Produttore:256.2.5
EAN:3148511606001




Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
Dettagli del prodotto : BULINO 256.2.5
256 - Puntatori di precisione
- Forgiati in acciaio al cromo-vanadio, durezza da 52 a 58 HRc.
-Presentazione: corpo zigrinato.
-Finitura: zincata.
- Forgiati in acciaio al cromo-vanadio, durezza da 52 a 58 HRc.
-Presentazione: corpo zigrinato.
-Finitura: zincata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x10x10 mm |
| Peso imballaggio | 24 g |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione