PUNTERUOLO 2934GE 155

Punzone centrale 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:100-16
Rubix:160000000863625
Produttore:8721480
EAN:4010883872140
PUNTERUOLO 2934GE 155

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo8 mm
Lunghezza totale150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO 2934GE 155


Punzone centrale 150x16x8 mm Secondo DIN 7250 Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per tempra ad aria 45CrMoV7 Accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza Teste di battuta temprate induttivamente Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente * non standardizzato

Punti di forza

-Acc. a DIN 7250
Acciaio al vanadio
Curamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
Testine di taglio temprate induttivamente
Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Informazioni tecniche


Attributi
Peso216 g
Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo8 mm
Lunghezza totale150 mm
Codice doganale90172010
12,32 IVA esclusa
/ Unità
15,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione