PUNTERUOLO 2934GE 150

Punzone centrale 100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:100-15
Rubix:160000000863624
Produttore:8721210
EAN:4010883872126
PUNTERUOLO 2934GE 150

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo5 mm
Lunghezza totale150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO 2934GE 150


Punzone centrale 150x12x5 mm Secondo DIN 7250 Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per tempra ad aria 45CrMoV7 Accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza Teste di battuta temprate induttivamente Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente * non standardizzato

Punti di forza

-Acc. a DIN 7250
Acciaio al vanadio
Curamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
Testine di taglio temprate induttivamente
Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo5 mm
Lunghezza totale150 mm
Codice doganale90172010
8,48 IVA esclusa
/ Unità
10,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione