Riferimenti
Gedore:100-12
Rubix:160000000863623
Produttore:8721130
EAN:4010883872119


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | acciaio |
|---|---|
| Diametro stelo | 5 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTERUOLO 2934GE 125
Punzone centrale 120x12x5 mm Secondo DIN 7250 Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per tempra ad aria 45CrMoV7 Accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza Teste di riscontro temprate induttivamente Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente * non standardizzato
Punti di forza
-Acc. a DIN 7250
Acciaio al vanadio
Curamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
Testine di taglio temprate induttivamente
Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente
Acciaio al vanadio
Curamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
Testine di taglio temprate induttivamente
Bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Codice doganale | 90172010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione