BULINO 257A

Punzonatura centrale automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:257A
Rubix:160000000077820
EAN:3148519206838
BULINO 257A

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo7 mm
Lunghezza totale163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BULINO 257A


Punzone centrale automatico
- Potenza di battuta regolabile avvitando la testa zigrinata.
- Carico di pressione: 11 --> 22 kg.
- Lunghezza: 163 mm. Larghezza 16 mm.
- Diametro:
- Corpo: 16 mm.
- Stelo: 7 mm.
- Presentazione: corpo cromato, punta ingrassata.
Peso: 0,135 kg.
- Punta intercambiabile: 257.07.
- Cappuccio di ricambio: 257.10A.

Punti di forza

Scossa causata dall'innesco di una molla, sotto l'effetto di una semplice pressione sulla testa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)165x30x28 mm
Peso imballaggio149 g
Materiale del corpoacciaio
Diametro stelo7 mm
Lunghezza totale163 mm
Codice doganale82055980
76,78 IVA esclusa
/ Unità
93,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione