Riferimenti
Gates:XPZ937/3VX370 QUADPOWER III
Rubix:160000000472067
Produttore:963300937
EAN:5414465827044


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 937 mm |
| Lunghezza esterna | 950 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA XPZ937/3VX370 QUADPO
Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. Le cinghie Gates Quad Power III forniscono un'alta potenza, una maggiore vita di servizio senza problemi e un minor consumo di energia. Ampia gamma di temperature: da -40 °C a +110 °C. Capacità di eccezionale potenza. Salvaspazio con ampia libertà di design. Minima perdita di tensione della cinghia. Vita di servizio lunga e senza problemi e pertanto costi di manutenzione e sostituzione inferiori. Livello di rumore significativamente ridotto. Ecologico: privo di alogeni.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 937 mm |
| Lunghezza esterna | 950 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore