QR30 QUADRING DIAMETRO INTERNO:43.82 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR30
Rubix:999190900101017

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR30 QUADRING DIAMETRO INTERNO:43.82 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:43.82 mm Altezza:5.33 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43,82 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione