QR72A QUADRING DIAMETRO INTERNO:206.80 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:01 0600 0072
Rubix:999190900101013

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 206,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QR72A QUADRING DIAMETRO INTERNO:206.80 MM ALTEZZA:6.99 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:206.80 mm Altezza:6.99 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 206,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito