QUADRING DIAMETRO INTERNO:39.64 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:FKR QR28AV 0106503964
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:QR28AV 0106503964
Rubix:999220615004774

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 39,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUADRING DIAMETRO INTERNO:39.64 MM ALTEZZA:5.33 MM MATERIALE:FKR QR28AV 0106503964
QUADRING Diametro Interno:39.64 mm Altezza:5.33 mm Materiale:FKM Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 39,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione