CX1216YP90 RACC.CP1216YP90B W.P.:350 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1216YP90
Rubix:999190900045424


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1216YP90 RACC.CP1216YP90B W.P.:350 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 19 mm |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione