RACC.CP05FOS10S/90B T.5/16 DIN.10S M18X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS10S90
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP910SC
Rubix:999190900044810


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP05FOS10S/90B T.5/16 DIN.10S M18X1,5 W.P.:350 BAR CX05FOS10S90
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:10S Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore