STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-38-48G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR230388
Rubix:999190900054250
Produttore:S230-38-48GM


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-38-48G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1"7/8-12 Diametro Nominale Attacco 2:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 7/8-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione