RACC.CP0404FTC T.1/4 -F.1/4 TOYOTA W.P.:350 BAR CX0404FTC
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPTC04B
Rubix:999190900044594


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0404FTC T.1/4 -F.1/4 TOYOTA W.P.:350 BAR CX0404FTC
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/4" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore