DKOS DN20 E 1C948-20-12
Parker Hannifin Raccordo girevole diritto femmina serie 48
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1C948-20-12
Rubix:999200100083611

Documenti
Dettagli del prodotto : DKOS DN20 E 1C948-20-12
I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo, eliminando così i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una crimpatura troppo lunga o troppo corta.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 19,1 mm D.I. tubo, 3/4 pollici D.I. tubo, -12 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 30 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 56 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 36 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -12
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 20
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 19,1 mm D.I. tubo, 3/4 pollici D.I. tubo, -12 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 30 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 56 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 36 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -12
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: DKOS
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 20
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura, assicurando massima qualità, sicurezza e lunga durata.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | girevole diritto |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione