RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883959
Raccordo maschio girevole a Y push-in in ottone nichelato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883959
Rubix:999191000050314
EAN:3660338373527


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883959
Pressione: 0.99…16 Bars. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 1/8 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | g1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione