Riferimenti
Usag:246 1 M
Rubix:160000000339818
Produttore:U02460602
EAN:8010239013650

Documenti
Dettagli del prodotto : U02460602 246 1 M RIDUTTORE
Torsione massima ammissibile: 1412 Nm - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata - Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/8 (Q02350107) - Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/8 (Q02350127)
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x54x20 mm |
|---|---|
| Peso | 624 g |
| Quadro di entrata | 3/4 '' |
| Quadro di uscita | 1 '' |
| Dimensione dell'azionamento | 1 |
| Modello | 246 1 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
