Riferimenti
INA:GR30X40X4-B
Rubix:160000000401207
Produttore:0055577980000
EAN:4054362374237

Dettagli del prodotto : 0055577980000-CUSCINETTO A RULLINI GR30X40X4-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Tipologia | cuscinetto a rullini |
| Diametro interno | 29,3 mm |
| Diametro esterno | 40,09 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
