CUSCINETTO ASSIALE U 311

Ralle sferiche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:U 311
Rubix:160000000373309
Produttore:28184
EAN:7316570395570
CUSCINETTO ASSIALE U 311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE U 311


Componente del cuscinetto volvente Rondella di allineamento (cuscinetto reggispinta) Spinta singola. Anche anelli di sede
I cuscinetti assiali a sfere a semplice effetto possono sopportare carichi assiali in una direzione. Non devono essere esposti a carichi radiali. Essendo scomponibili, semplificano le procedure di montaggio/smontaggio e le ispezioni di manutenzione. Molti componenti sono intercambiabili. Le ralle interne sono dotate di un foro rettificato che consente un accoppiamento con interferenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11,5x110x110 mm
Peso280 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza11,5 mm
Spessore11,5 mm
Paese d'origineAT
Codice doganale84829900
65,35 IVA esclusa
/ Unità
79,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore