25D052P5-RASCHIATORE RAD 100 - 100X108,2X5/7 MAT: TPU RAD 100
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD100
Rubix:999190900036460
Produttore:25D052P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D052P5-RASCHIATORE RAD 100 - 100X108,2X5/7 MAT: TPU RAD 100
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore