25D063P5-RASCHIATORE RAD 125/3 - 125X137,2X7/12 MAT: TPU RAD 125/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1253
Rubix:999190900036469
Produttore:25D063P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D063P5-RASCHIATORE RAD 125/3 - 125X137,2X7/12 MAT: TPU RAD 125/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito