25D082P5-RASCHIATORE RAD 190 - 190X198,2X5/7 MAT: TPU RAD 190
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D082P5
Rubix:999190900036488


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 198,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D082P5-RASCHIATORE RAD 190 - 190X198,2X5/7 MAT: TPU RAD 190
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:198.20 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 198,2 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore