Riferimenti
Stanley:0-28-617
Rubix:999181000014168
EAN:3253560286170

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Impugnatura | sintetico |
Dettagli del prodotto : RASCHIETTO DA LEGNO MM. 180 0-28-617
Manico sintetico. Lama a 2 tagli. La lama supplementare può essere riposta nel corpo. Lama in acciaio temprato riaffilabile.
Punti di forza
- Synthetic handle.
- Double-edged blade.
- Additional blade can be stored in the body.
- Hardened, re-sharpenable steel blade.
- Double-edged blade.
- Additional blade can be stored in the body.
- Hardened, re-sharpenable steel blade.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Impugnatura | sintetico |
| Peso | 0,115 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione