TAGLIASIEPI P59-25-F

Cesoie per siepi universali con manici in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:P59-25-F
Rubix:160000001335148
EAN:7311518275655
TAGLIASIEPI P59-25-F

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio210 mm
Lunghezza580 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAGLIASIEPI P59-25-F









Lama temprata e stampata Manici in acciaio Paracolpi in gomma ammortizzante Ricambi disponibili Cesoie per siepi universali per tutti i tipi di siepi Per la potatura frequente di siepi in giardino Manici in acciaio robusti e confortevoli Design semplice e affidabile, lunghezza 58 cm, con lama temprata e stampata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso865 g
Capacità di taglio210 mm
Lunghezza580 mm
Codice doganale82019000
27,36 IVA esclusa
/ Unità
33,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione