Riferimenti
Usag:203 EN 260
Rubix:160000000339078
Produttore:U02030005
EAN:8010239232402

Documenti
Dettagli del prodotto : U02030005 203 EN_260 CESOIA
Modello con lame destrorse per tagli passanti e per contornare - Impugnatura ergonomica bimateriale
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x90x30 mm |
|---|---|
| Peso | 463 g |
| Capacità di taglio | 40 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Lunghezza dei morsi | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
