CESOIE TAGLIO DESTRO BI-MAT 2-14-564

Taglierini Maxsteel

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:2-14-564
Rubix:999181000014999
EAN:3253562145642
CESOIE TAGLIO DESTRO BI-MAT 2-14-564

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIE TAGLIO DESTRO BI-MAT 2-14-564


I coltelli Maxsteel sono costruiti in acciaio legato forgiato con ganasce cromate. I manici in bi-materiale offrono comfort e una presa migliore. Le caratteristiche includono bordi di taglio seghettati per evitare lo scivolamento durante il taglio di alluminio, lamiera UPVC, rete metallica, pelle, rame e plastica. Sgancio automatico della chiusura con una sola mano, premendo l'impugnatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)27,5x70x320 mm
Peso imballaggio400 g
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza250 mm
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione