CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A SINISTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971968

CESOIA PER LAMIERE TAGLIO A SINISTRA ROEBUCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:4971968
Rubix:999180600003230
EAN:3660338516467
CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A SINISTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971968

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A SINISTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971968


Lame con microdentatura per un taglio fluido, impediscono lo scivolamento della lamiera durante il taglio.
Blocco di sicurezza per lo stoccaggio.
Impugnature bimateriale per maggiore comfort.
Capacità di taglio: 1,2 mm per acciaio laminato a freddo e 0,7 mm per acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Lunghezza dei morsi33 mm
€ 22,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore