Riferimenti
Usag:204 350
Rubix:160000000339084
Produttore:U02040008
EAN:8010239005792

Documenti
Dettagli del prodotto : U02040008 204_350 CESOIA
Modello americano con lame larghe diritte
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x120x40 mm |
|---|---|
| Peso | 935 g |
| Capacità di taglio | 95 mm |
| Lunghezza | 350 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
