CESOIA 883B

883 - Cesoie a perno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:883B
Rubix:160000000178682
EAN:3148516295200
CESOIA 883B

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1 mm
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 883B


883 - Cesoie a scorrimento
- Le forme molto studiate del naso permettono di tagliare la lastra seguendo un percorso preciso.
- Fine corsa di taglio in acciaio.
- Scorrimento sinistro: 883B.G.
-Cursore destro: 883B.
- Cursore destro di grande capacità: 883.32
-Finitura: Vernice epossidica.

Punti di forza

Le forme studiate del naso permettono di tagliare la lastra seguendo un percorso preciso. - Fine corsa di taglio in acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso604 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)270x70x40 mm
Peso imballaggio604 g
Capacità di taglio1 mm
Lunghezza260 mm
Lunghezza dei morsi50 mm
51,06 IVA esclusa
/ Unità
62,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione