CESOIA TAGLIALAMIERA 818643

CESOIA TAGLIA LAMIERA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:818643
Rubix:170000000533326
EAN:3660338044458
CESOIA TAGLIALAMIERA 818643

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : CESOIA TAGLIALAMIERA 818643


Lame: CRM - HRC 65. Tagliente: HSS TIN. Permette di eseguire lavori prolungati senza fatica. Lame con microdentature, evitano lo slittamento della lamiera durante il taglio. Molla di richiamo con protezione. Sistema di blocco di sicurezza
Impugnatura bimateriale
Lunghezza tagliente: 44 mm
Spessore di taglio: 1,2 mm

Punti di forza

Excellent drill bit

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza240 mm
Lunghezza dei morsi44 mm
29,53 IVA esclusa
/ Unità
36,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore