CESOIA 982

Cesoia composta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:982
Rubix:160000000198772
EAN:3148512170006
CESOIA 982

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 982


982 - Cesoie moltiplicatrici curve
- Cesoie a passaggio libero con dentatura sui bordi di taglio per evitare il rischio di scivolamento della lamiera.
- Molla moltiplicatrice incassata e molla di apertura incassata.
- Lame forgiate in cromo-molibdeno.
- Impugnature ergonomiche antiscivolo in bi-materiale.
-Codice colore in base alla direzione di taglio.
- Rosso: Taglio a sinistra (rif. 982.G).
- Verde: Taglio a destra (rif. 982).
- Blocco della ganascia.
- Capacità di taglio:
- Acciaio inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Acciaio medio-duro: 1,2 mm.

Punti di forza

Cesoie a passaggio libero con dentatura sui bordi di taglio per evitare il rischio di scivolamento del foglio. - La molla incassata moltiplica e allarga le ganasce.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso466 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x85x28 mm
Peso imballaggio466 g
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Lunghezza dei morsi45 mm
75,32 IVA esclusa
/ Unità
91,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione