CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A DESTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971969

CESOIA PER LAMIERE TAGLIO A DESTRA ROEBUCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:4971969
Rubix:999180600003231
EAN:3660338516474
CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A DESTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971969

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA PER LAMIERE TIPO AVIAZIONE TAGLIO A DESTRA LUNGHEZZA (MM) 250 4971969


Lame con microdentatura per un taglio fluido, impediscono lo scivolamento della lamiera durante il taglio.
Blocco di sicurezza per lo stoccaggio.
Impugnature bimateriale per maggiore comfort.
Capacità di taglio: 1,2 mm per acciaio laminato a freddo e 0,7 mm per acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza245 mm
Lunghezza dei morsi33 mm
€ 23,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore