CESOIA 880

Cesoia per uso generale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:880
Rubix:160000000178650
EAN:3148512100904
CESOIA 880

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio0,8 mm
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 880


Cesoia universale "tipo inglese"
-2 lame larghe.
Capacità
-Acciaio inossidabile 80 kg/mm²: 0,5 mm.
-Acciaio medio-duro: 0,8 mm.
-Fermata di taglio in acciaio forgiato.
-Presentazione: Vernice epossidica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)265x75x45 mm
Peso imballaggio510 g
Capacità di taglio0,8 mm
Lunghezza260 mm
Lunghezza dei morsi55 mm
47,49 IVA esclusa
/ Unità
57,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione