Riferimenti
Usag:204 300
Rubix:160000000339083
Produttore:U02040006
EAN:8010239005785

Documenti
Dettagli del prodotto : U02040006 204_300 CESOIA
Modello americano con lame larghe diritte
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x120x40 mm |
|---|---|
| Peso | 750 g |
| Capacità di taglio | 75 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
