ARTICOLO 424026

Ideal-scatola con effetto leva 424

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:424026
Rubix:999250616004771
Produttore:4515410
EAN:4017981424066
ARTICOLO 424026

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 424026


Cesoia per lamiera a leva, 260 mm Per tagli diritti continui e contornature Meccanismo a leva Ad apertura automatica mediante molla integrata, con fermo metallico Taglienti rettificati Spessore lamiera max 1,2 mm resistenza a 600 N/mm2 Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente

Informazioni tecniche


Attributi
Peso530 g
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza260 mm
Codice doganale82033000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione