ARTICOLO 420025

Forbici di latta 420

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:420025
Rubix:999250616004772
Produttore:4513980
EAN:4017981420259
ARTICOLO 420025

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 420025


Cesoia per lamiera 250 mm Lame destrorse Per tagli diritti lunghi Forma berlinese Taglienti rettificati Spessore lamiera max 1,0 mm resistenza a 600 N/mm2 Verniciate colore nero, impugnature con rivestimento in PVC blu

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Capacità di taglio1 mm
Lunghezza250 mm
Codice doganale82033000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione