CESOIA 985.ST

Cesoia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:985.ST
Rubix:160000000198893
EAN:3148512171003
CESOIA 985.ST

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza255 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA 985.ST


985 - Cesoie "tipo aviazione"
- L'elevata demoltiplicazione consente lunghe corse senza sforzo.
- Molla di moltiplicazione incassata e molla di apertura inserita.
-Leggera dentatura sui bordi per evitare il rischio di scivolamento della lamiera.
- Lame forgiate in cromo-molibdeno.
- Impugnature ergonomiche antiscivolo in bi-materiale.
-Codice colore in base alla direzione di taglio:
-Rosso: Taglio a sinistra (Ref 985.LE).
-Verde: Taglio destro (Ref 985.RI).
-Giallo: Taglio diritto (Ref. 985.ST).
- Blocco delle ganasce.
- Capacità di taglio:
- Acciaio inox 80 kg/mm²: 0,8 mm.
- Acciaio medio-duro: 1,2 mm.

Punti di forza

L'elevata demoltiplicazione consente di effettuare lunghe corse senza sforzo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso438 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x85x28 mm
Peso imballaggio438 g
Capacità di taglio1,2 mm
Lunghezza255 mm
Lunghezza dei morsi55 mm
67,56 IVA esclusa
/ Unità
82,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione